ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69263960 品番01010-020K-G0-52X
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

モデル 1010 は、低コスト、低容量計量プラットフォームを直接実装するためのシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1010 に組み込まれている過負荷停止機能により、過負荷から機械的に保護できます。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 3 → 90 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:20kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mm●コード番号:185-5985 アズワン品番65-7327-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする