※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC45-1 コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド 69265604 PC45-1 コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド 69265604

コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合PC45-1 注文コード69265604 品番PC45-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は適合151種類から選べます 他の種類を見る
適合PC45-1 メーカーコマツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69265315
2024-06-27
用途:
PC15-1コマツ
ケーアールトレードイング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コマツミニユンボpc15-1のバケットシリンダーに助けました。

対象商品:
69265297
2023-06-15
用途:
ショベルのメンテ
建設業・工事業

作動油漏れが急に酷くなり交換しました。すんなりと交換出来ました。良い商品です。

対象商品:
69265245
2021-05-26
用途:
ダストシールからのオイル漏れ
不動産業

作業はヘッド部分のシール・パッキン・Oリングの交換でしたので比較的容易にできました。製品自体に問題は見られず、メーカーは気にせずいましたので、使用頻度と耐久性に関心がありますが、3〜5年間程度もれなければ合格と思います。消耗品ととらえております。Oリングが一か所密着が良いのかそれとも少し太いのか分かりませんが、取り付け時に締め込みが出来ず、時間もなかったので古いOリングをやむなく再利用して取り付けしました。

1人が参考にしています
2019-04-14
用途:
バックホーのシリンダーオイル漏れ修理

ロッドパッキン、ダストシール、オーリング、バックアップリングのセットで、ピストンパッキンを交換する必要が無い場合にはこのセットのみでオイル漏れ修理が出来て便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする