ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69265676 品番KH136AAZXXG12N
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光

仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:21.08 x 36.8mm●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1901 アズワン品番65-7834-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする