1-329492-1 ロックワッシャ ロックワッシャ 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69265920

ロックワッシャ ロックワッシャ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69265920品番1-329492-1
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

RF コネクタハードウェアタイプ:ロックワッシャ ボディめっき材質:ニッケル 用途: BNC コネクタ

仕様●表面処理:ニッケル●種類:BNC●種類:ロックワッシャ●併用可能製品:BNCコネクタ●コード番号:191-7941アズワン品番65-7732-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする