M/146020/M/1600 ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN 69266069

ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:1600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3653注文コード69266069品番M/146020/M/1600
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります

仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:1600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3653アズワン品番65-7973-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする