圧着処理済みリード Mini-Fitシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69267040 品番79758-0005
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Molex Mini-Fit圧着処理済みリード
Molex Mini-Fitコネクタ製品と使用する圧着処理済みリードです。 これらのMini-Fitリードは、両端にスズめっきオス又はメス圧着端子が圧着された、完全テスト済みUL認定ケーブルで構成されます。 これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。 これらMini-Fit圧着リードのレセプタクル端子は、接触子の一部が劣化しても電流負荷を可能にする複数のコンタクトポイントを備えています。
特長及び利点
高品質認定素材であるUL認定ケーブル 完全テスト済みで迅速な市場投入 電線対電線及び電線対基板(半分に切断した場合)用途に最適 複数のコンタクトポイントで、冗長かつ高い電流負荷容量を実現。
用途
これらの圧着処理済みリードは、プラグ及びレセプタクルハウジングのMolex Mini-Fit Jr、Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMI製品で使用します。 このMini-Fitリードには150 mmと300 mmの長さが用意されており、量産試作及びプロトタイプの要件に合ったシンプルで費用効果の高いソリューションを提供します。 消費者用白物家電、データ及び通信オフィス機器、産業オートメーション機器及びネットワークやネットワーキングラックマウントサーバ及びルータなどの用途があります。

仕様●シリーズ:Mini-Fit●CN1:圧着コネクタ●CN2:圧着コネクタ●外被色:黒●コード番号:917-6617 アズワン品番65-7421-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする