圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69267636 品番214762-2123
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Molex 214762 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-M 225 mm 18 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線の用途に最適で、半線の切断にして電線対基板の用途に使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5036 アズワン品番65-7409-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする