圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69267740 品番214761-2105
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 450 mm 22AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、またワイヤ対基板用途で使用する場合には半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-4987 アズワン品番65-7402-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする