Festo
Festoの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Festoの スイッチ
Festoの 押釦開閉器
圧力センサ M5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69268729
品番
SPAN-P10R-M5F-PN-PN-L1
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
Festo のブラケットは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。製品重量: 71 g
仕様
●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8905
アズワン品番
65-7985-47