※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Y) DC24V - 平形ターミナル、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69268886
品番VXZ243GY
参考基準価格(税別)¥27,170
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます
他の種類を見る