※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) C37 - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、設置オプション:(-) なし
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
注文コード69269087
品番VXZ263KZ2AA
参考基準価格(税別)¥18,870
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます
他の種類を見る