安全ブレーカ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69269404 品番3LD2230-0TK13
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。色:赤、黄 スイッチ遮断器のサイズ 2
機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3301 アズワン品番65-7801-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする