※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) C37 - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし
電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
注文コード69269638
品番VXZ2D3KZ2V
参考基準価格(税別)¥21,340
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます
他の種類を見る