曜日別特売
MP0045/1D2RD012S 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC 69270664

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69270664品番MP0045/1D2RD012S
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトAC定格電圧:250V●コード番号:187-3385アズワン品番65-7809-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする