押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69270698 品番MPA206R
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately
For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g
on - (on)
TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ
TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。
モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1062 アズワン品番65-7814-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする