曜日別特売
82-5151.1133 押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃ EAO 69270750

押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69270750品番82-5151.1133
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。このアクチュエータはステンレススチール製レンズと緑色の LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5照光型プッシュボタン

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4257アズワン品番65-7803-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする