押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69270786 品番MPI005RTELSGN12
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8039 アズワン品番65-7799-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする