押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69270838 品番MPG106D
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately
For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g
on - (on)
TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ
TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals
MPG switches are designed to be panel mounted
They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ
They are epoxy sealed with a flux proof construction
Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively
モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066 アズワン品番65-7818-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする