押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極単投 SPST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69270847 品番IPR1SAD1
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

EN50102 - IEC 512-4 - IEC 512-6
オン / オフラッチ式押ボタンスイッチ、IP 67 シリーズ IP ラグ端子、o 12 mm ブッシング
苛酷な環境向けです。 塩水噴霧に対する耐性あり 優れた触覚フィードバック 丸型と角型があります。

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●アクチュエータ形状:ドーム●ケースの色:黒●コード番号:226-198 アズワン品番65-7806-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする