押しボタンブーツ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69270890 品番U1320
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

9600 シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ
モメンタリプッシュボタンスイッチ 金めっきコンタクト オプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番 ; 103-5782 103-5782 を参照してください。

仕様●種類:ブーツ●併用可能製品:18000、9000、13000シリーズプッシュボタンスイッチ●色:黒●コード番号:119-3692 アズワン品番65-7814-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする