IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド HW 黄 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69271014
品番
HW1A-B1Y
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
仕様
●セレクタ押ボタンスイッチ用
材質
ポリアセタール樹脂
品名
ボタン
種類
保守用部品
外形寸法(mm)
Φ23.6×H3
ボタン形状
丸平形(丸平・角丸平形用)
ボタン色
黄
アズワン品番
65-7797-33