加圧架線表示器 AC22KV以上・裸線用/3個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード69271818 品番EA707DW-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,150
販売価格(税別)
36,500

取付方法:100〜150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。
注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
※本製品は裸線専用となっております。
特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。

仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100〜150sq裸線(Φ11.3〜13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要! アズワン品番65-9272-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする