SIEMENS
SIEMENSの 通信(制御機器)
SIEMENSの ネットワーク機器
拡張モジュール 拡張モジュール PAC32x0用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69272299
品番
7KM9300-0AE02-0AA0
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:拡張モジュール●併用可能製品:PAC32x0 です●シリーズ:7KM9300●範囲:Sentron●寸法:2.48 x 1.6 x 0.86 インチ●コード番号:236-8448
アズワン品番
65-7272-02