管ヒューズ 31.5A 55 x 520mm 24kV 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード69272500 品番L1047361
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

FRタイプのヒューズは、HV / LV配電トランスミッタを保護するように設計されています。他の機器で使用できるように設計されているこれらの電流制限ヒューズリンクは、漏電がピークに達する前に遮断します。ヒューズリンク本体内の漏電は遮断されます。これは、非常に高速なので、外部からはわかりません。24 kVヒューズは、SF6絶縁又はコンパクトなエア絶縁ヒューズスイッチギヤの組み合わせで使用するために非常に低い電力損失で特別に設計されています。これらのヒューズの主な素子は、クラスF絶縁合成素材のバレル、ニッケルめっきアルミニウムエンドコンタクト、純銀ヒューズ素子、耐高温の複合材料ヒューズ素子ホルダです。合成素材をベースにした構造により、FRヒューズリンクは、HVベイ及びヒューズリンクチャンバ内での使用に伴う負荷に最適です。優れた機械的強度

仕様●定格電流:31.5A●ヒューズサイズ:55 x 520mm●定格電圧:24kV●全長:520mm●直径:55mm●全体の寸法:55 x 520mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:HV/LV●ヒューズ規格:IEC60282-1 、UTE C64-210●コード番号:179-2399 アズワン品番65-8070-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする