11635 RSF 50/11-04 丸型コネクタ 5極 Lumberg Automation 69273464

丸型コネクタ 5極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69273464品番11635 RSF 50/11-04
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2974アズワン品番65-7670-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする