曜日別特売
5440E107F 丸型コネクタ 7極 プッシュプル AMPHENOL 69273708

丸型コネクタ 7極 プッシュプル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69273708品番5440E107F
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Amphenol Air LB 丸型コネクタレセプタクルパネル取り付けシリーズは、産業用途(ロボット、ラボテスト機器、輸送産業、工具相互接続)向けのプラスチック製丸型コネクタ製品です。最高 IP67 等級 動作温度範囲: -40℃ → +125℃

仕様●極数:7●実装タイプ:プッシュプル●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プッシュプル●シリーズ:ECTA 133●コード番号:227-2331アズワン品番65-7607-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする