曜日別特売
09-0428-80-08 丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウント BINDER(ビンダー) 69274058

丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69274058品番09-0428-80-08
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ
はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。

仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785アズワン品番65-7785-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする