曜日別特売
M85049/38-09A 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL 69274557

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69274557品番M85049/38-09A
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7511アズワン品番65-7510-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする