基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1200個) 注文コード69274740 品番640716-1
参考基準価格(税別)¥386,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要
TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ
Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。

仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5849 アズワン品番65-7777-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする