基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69274758 品番121587-0022
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4079 アズワン品番65-7781-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする