AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 10 極 0.35mm 2 列 表面実装 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
69274959
品番
103R010BB100
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:Amphenol●シリーズ番号:103R010BB100●コード番号:216-1793
アズワン品番
65-7502-79
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表