SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPSI●シリーズ番号:IPS1-105-01-L-D-VS●コード番号:200-0245
注文コード
69275239
品番
IPS1-105-01-L-D-VS
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPSI●シリーズ番号:IPS1-105-01-L-D-VS●コード番号:200-0245
アズワン品番
65-7548-13
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表