SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
69275379
品番
QSS-050-01-F-D-RA-WT
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
2Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップです。最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm 最大 9.5 GHz/19 Gbps
仕様
●入数:1トレイ(16個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-0572
アズワン品番
65-7544-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表