基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード69275406 品番SFML-150-02-S-D-A
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品

仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-150●コード番号:226-3282 アズワン品番65-7599-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする