基板接続用ソケット 104 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 52個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(52個) 注文コード69275519 品番QFSS-052-04.25-L-D-A
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0515 アズワン品番65-7547-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする