基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69275537 品番QRF8-052-05.0-L-D-A-GP
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0536 アズワン品番65-7548-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする