SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(51個)
注文コード
69275546
品番
QRF8-052-05.0-L-D-A
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
2Samtec QRF8 シリーズは薄型ボディアース面ソケットです。内蔵アース / 電源プレーン 長寿命製品 丈夫なEdge RateRコンタクト
仕様
●入数:1トレイ(51個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0532
アズワン品番
65-7564-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表