基板接続用ソケット 114 極 1.27mm 6 列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69275607 品番ASP-189983-01
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

Samtec 基板用ソケットには、114 個の位置があります。ポジション数: 114 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 6 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート

仕様●極数:114●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0669 アズワン品番65-7627-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする