基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(37個) 注文コード69275625 品番SMS-112-01-G-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Samtec SMS シリーズマイクロソケットストリップは 12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SMS●コード番号:200-2226 アズワン品番65-7553-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする