SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(725個)
注文コード
69276088
品番
TLE-107-01-G-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥366,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(725個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 107-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1924
アズワン品番
65-7653-89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表