SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 140 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(375個)
注文コード
69276106
品番
ERF8-070-05.0-S-DV-L-TR
参考基準価格(税別)
¥612,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(375個入り)●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-070-05.0- S-DV-L-TR●コード番号:227-1186
アズワン品番
65-7614-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表