SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 基板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69276124
品番
ASP-142781-03
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
Samtec 基板用ソケットは 156 極です。ポジション数: 156 ポジション ピッチ: 0.635 mm 行数 :2 行 終端スタイル:スルーホール 取り付け角度:ストレート
仕様
●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:コネクタ●実装タイプ:基板●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:ASP●コード番号:208-0664
アズワン品番
65-7625-04
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表