SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69276167
品番
SL-116-G-12
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Samtec 2.54 mm ねじマシンソケットストリップは 16 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様
●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9432
アズワン品番
65-7680-92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表