基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300個) 注文コード69276307 品番SSM-108-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 8 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-L-DV-P-TR●コード番号:227-1811 アズワン品番65-7635-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする