SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
69276359
品番
SQW-108-01-S-D-VS-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:頑丈な基板ソケット●実装タイプ:スルーホール, 表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-108-01-S-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1773
アズワン品番
65-7601-46
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表