SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69276377
品番
ASP-134604-04
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
Samtec 基板用ソケットは 160 個の位置にあります。コネクタタイプアレイ、オスピン ポジション数: 160 ピッチ: 0.050 インチ( 1.27 mm ) 取り付けタイプ:表面実装
仕様
●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0659
アズワン品番
65-7628-78
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表