基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(175個) 注文コード69276386 品番SEAF-40-01-L-04-2-RA-TR
参考基準価格(税別)¥717,000 販売価格(税込) ¥780,780
販売価格(税別)
709,800

Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、4 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-01-L-04-2-RA-TR●コード番号:227-1596 アズワン品番65-7608-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする