SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
69276395
品番
ASP-134604-04
参考基準価格(税別)
¥614,000
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(200個入り)●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0658
アズワン品番
65-7629-16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表