SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69276447
品番
QSH-090-01-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:表面実装●シリーズ:QSH●シリーズ番号:QSH-090-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1542
アズワン品番
65-7606-92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表