基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69276490 品番SS-102-T-2
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1666 アズワン品番65-7614-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする